Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 3075 050 Kunststofftonne 50 l Abfalltonne Mülleimer Abfalleimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13660/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13660/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 3075 050 Kunststofftonne 50 l Abfalltonne Mülleimer Abfalleimer
Artikel-Nr.:
     3551-3075/050
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3075/050
EAN/GTIN:
     4003625307505
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer

Kunststofftonne aus weißem hochdichtem Polyethylen, temperaturbeständig von -30°C bis 60°C, lebensmittelgeeignet, mit zwei Griffen, in- und aufeinander stapelbar
Volumen: 50 l, Durchmesser innen: 40 cm, Höhe: 47 cm

Weitere Suchbegriffe: Standardmülleimer, standard-mülleimer 50 l kunststoff, kunststofftonne 50l, kunststofftonne, Abfallsammler Mülltonne Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 18,39*
€ 26,52*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,41*
€ 26,55*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 22,93*
€ 32,96*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.