Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 2523 265 Kaffeetassenspender klein Tassenhalter Tassenspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13458/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13458/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 2523 265 Kaffeetassenspender klein Tassenhalter Tassenspender
Artikel-Nr.:
     3551-2523/265
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2523/265
EAN/GTIN:
     4003625252300
Suchbegriffe:
Tassenhalter
Tassen-Spender
Tassenspender
tassenspender

Tassenhalter für Tassen/Gläser bis Ø 8 cm aus hellgrauem kunststoffummantelten Stahldraht, ideal zum Transportieren und Lagern von Stapeltassen und -gläsern, sehr stabile Qualität
Länge: 27 cm, Breite: 18 cm, Höhe: 29,5 cm, Anzahl der Fächer: 6

Weitere Suchbegriffe: Tassenhalter Tassenspender Tassenstapler Cup Carrier Gastro Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 14,77*
€ 20,29*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,93*
€ 20,49*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 17,44*
€ 23,80*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.