Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

U-Bohrerhalter E1-30x40 DIN 69880


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KWT
U-Bohrerhalter E1-30x40 DIN 69880
Artikel-Nr.:  355-309.51.40
Hersteller:  KWT
Herst.-Nr.:  309.51.40
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeughalter

U-Bohrerhalter E1-30x40 DIN 69880

Artikeldetails:

  • Form E1

    d3-Maß: 60
    d6-Maß: 68
    h1-Maß: 28
    h2-Maß: 30
    l1 -Maß: 95
    l3 -Maß: 22

... > KWT Werkzeugtechnik > Werkzeughalter für Drehmaschinen DIN 69880 ( VDI ) > Bohrerhalter für Wendelplattenbohrer Form E1
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter für NC-Maschinen
Angebote (1)
Versand
Netto
KWT
€ 6,00*
€ 48,80*
Preise von KWT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KWT
Versand von KWT
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von KWT
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG