| |
|
| Artikel-Nr.: 3549-639122 Herst.-Nr.: 04970-00153-00 EAN/GTIN: 4005800172991 |
| | |
|
| | |
| tesafix® 4970 ist ein doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse. tesafix® 4970 zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus. Es bietet eine sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und ist sehr beständig gegen Weichmacher. Hauptanwendung: - selbstklebendes Ausrüsten von Kunststoff- und Holzprofilen sowie Kabelkanälen - Zum Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays - Skalen-, Blenden- und Schilderverklebung - Ansatz- und Endlosverklebung von Kunststoff-, Metall-, Papier- und Folienbahnen - Schäumen- und Filzenverklebung Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß RAL | Breite: | 38 mm | Länge: | 50 m | Dicke: | 0,225 mm | Farbe Schutzabdeckung / Liner: | braun RAL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa doppelseitiges klebeband 38mm x 50m, pvc-band, pvc-klebeband weiß, tesa 4970, 4970, doppelseitiges Klebeband, tesafix, tesafix 4970, tesa |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 18,84* | € 22,75* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 25,00* | € 28,67* | | | | | 8 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 24,72* | € 31,72* | | | | | 7 Tage | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 24,66* | € 32,88* | | | | Lager 3549 | 7 Tage | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 28,85* | € 56,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3549 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3549 | | Versand: Lager 3549 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,20* | | ab € 35,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3549 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|