| |
|
| Artikel-Nr.: 3549-639042 Herst.-Nr.: 04970-00148-00 EAN/GTIN: 4005800172946 |
| | |
|
| | |
| tesafix® 4970 ist ein doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse. tesafix® 4970 zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus. Es bietet eine sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und ist sehr beständig gegen Weichmacher. Hauptanwendung: - selbstklebendes Ausrüsten von Kunststoff- und Holzprofilen sowie Kabelkanälen - Zum Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays - Skalen-, Blenden- und Schilderverklebung - Ansatz- und Endlosverklebung von Kunststoff-, Metall-, Papier- und Folienbahnen - Schäumen- und Filzenverklebung Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß RAL | Breite: | 12 mm | Länge: | 50 m | Dicke: | 0,225 mm | Farbe Schutzabdeckung / Liner: | braun RAL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa pvc-packband weiß, pvc-band, pvc-klebeband weiß, tesa 4970, 4970, doppelseitiges Klebeband, tesafix, tesafix 4970, tesa |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 6,47* | € 7,87* | | | | | 5 Tage | | | 24 | | € 7,90* | ab € 8,35* | € 9,86* | | | | | 6 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 8,34* | € 10,26* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,72* | € 10,86* | | | | Lager 3549 | | | | 1 | | € 7,20* | ab € 9,91* | € 16,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3549 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1982* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3549 | | Versand: Lager 3549 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,20* | | ab € 35,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3549 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|