Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPADA PVC Klebeband / Packband rot mit Naturkautschukkleber rot, schwarz bedruckt Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte 2-sprachig 50 mm x 66 m Verpackungsklebeband / Paketband


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
SPADA PVC-Klebeband Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte
SPADA PVC-Klebeband Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte
SPADA Klebeband Text: Vorsicht ! Hochempfindliche Elektroartikel
SPADA Klebeband Text: Vorsicht ! Hochempfindliche Elektroartikel- Bild 3
SPADA Klebeband Text: Vorsicht ! Hochempfindliche Elektroartikel- Bild 4
SPADA Klebeband Text: Vorsicht ! Hochempfindliche Elektroartikel- Bild 5
Artikel-Nr.:
     3549-514419
Hersteller:
     Schwertfeger
Herst.-Nr.:
     1002790
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

bedrucktes Klebeband mit Warnhinweis "Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte" - 2-sprachig(deutsch/englisch) zum Kennzeichnen von empfindlicher Ware, speziell elektronische Bauteile, um sie vor Beschädigungen zu schützen.

Ausgezeichnete Klebkraft auf allen Untergründen.

Zu verarbeiten mit einem Klebeband Hand Abroller.

Das PVC Klebeband ist besonders gut geeignet zum verpacken von Kartonagen.

Durch seine PVC Folie und den Naturkautschukkleber ist es ein sehr hochwertiges Verpackungsklebeband.

Es ist leise abrollend.

Technische Daten:

  • Trägermaterial: PVC Folie
  • Klebertype: Naturkautschuk
  • Reißfestigkeit: ca. 50 N / cm
  • Gesamtstärke: ca. 53 my
  • Folienstärke: ca. 33 my
  • Klebkraft auf Stahl: ca. 1,9 N /cm
  • Hitzebeständigkeit: kurzfristig bis ca. + 70 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
rot RAL
Farbe Druck::
schwarz RAL
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Dicke:
0,053 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.