Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPADA PVC-Klebeband / Packband rot mit Naturkautschukkleber, schwarz bedruckt "Gesperrt" 50 mm x 66 m Packband /Paketklebeband


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
SPADA PVC Klebeband Text: Gesperrt
SPADA PVC Klebeband Text: Gesperrt
SPADA PVC Klebeband Text: Gesperrt Bild 2
SPADA PVC Klebeband Text: Gesperrt Bild 3
Artikel-Nr.:
     3549-513414
Hersteller:
     Schwertfeger
Herst.-Nr.:
     513414
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

Das PVC Klebeband ist besonders gut geeignet zum verpacken von Kartonagen.

Durch seine PVC Folie und den Naturkautschukkleber ist es ein sehr hochwertiges Verpackungsklebeband.

Es ist leise abrollend.

Technische Daten:

  • Trägermaterial: PVC Folie
  • Klebertype: Naturkautschuk
  • Reißfestigkeit: ca. 50 N / cm
  • Gesamtstärke: ca. 53 my
  • Folienstärke: ca. 33 my
  • Klebkraft auf Stahl: ca. 1,9 N /cm
  • Hitzebeständigkeit: kurzfristig bis ca. + 70 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
rot Druckbild schwarz
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Dicke:
0,053 mm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Verpackungshinweisband, pvc-packband rot 50 mm x 66m, pvc-band, pvc-band rot, Naturkautschuk Kleber, Naturkautschuk, Naturkautschukkleber, Pack-Film, SPADA, Pack Band, Tesafilm, Packetband, Verpackungsband, bedrucktes Klebeband, Firmen Logo Klebeband, Kartons verschließen Klebeband, Polyvinylchloridband, Polypropylen Klebeband, S5137414, 513414, Abziehfolie, Klebefilm, Kleberollen, Klebefolie, Klebetechnik, Selbstklebetechnik, Selbstklebebänder, PVC- Polyethylen, einseitig, selbstklebend, Klebebandsystem, Spezialklebeband, Industrieklebebänder, kleben, verstärktes Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Rolle
ab 540 Rollen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.