| |
|
| Artikel-Nr.: 3549-199092 Herst.-Nr.: 199092 EAN/GTIN: 4022722016011 |
| | |
|
| | |
| Das Filament FG 10 ist ein transparentes Polypropylenselbstklebeband mit Glasfaserverstärkung. Filament FG 10 eignet sich besonders zum Bündeln, Umreifen und Verstärken. Ein weiterer Einsatzzweck ist der Verschluss von schweren Kartonagen. Eigenschaften: - Hohe Reißfestigkeit in Längsrichtung durch Glasfaserverstärkung bei 19 mm Breite
- Hervorragende Schock- und Schlagfestigkeit
- Besonders hohes Kleb- und Haftvermögen
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Hitzebeständig- und kurzfristig bis ca. +130 °C
- Kältebeständig- nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur bis ca. -35 °C
- Leicht abrollbar
- Recyclinggerecht
Weitere Informationen: | | Farbe: | transluzent | Breite: | 25 mm | Länge: | 50 m | Dicke: | 0,15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, filamentband 25 mm x 50m, filament band, filamentband 50m, Naturkautschuk Kleber, Naturkautschuk, Naturkautschukkleber, Pack-Film, SPADA, Pack Band, Tesafilm, Packetband, Verpackungsband, bedrucktes Klebeband, Firmen Logo Klebeband, Kartons verschließen Klebeband, Polyvinylchloridband, Hotmeltkleber, Hotmeltklebstoff, sythetic Kleber, synthetischer Kleber, S1997092, 199092, Abziehfolie, Klebefilm, Kleberollen, Klebefolie, Klebetechnik, Selbstklebetechnik, Selbstklebebänder, einseitig, selbstklebend, Klebebandsystem, Spezialklebeband, Industrieklebebänder, kleben, verstärktes Klebeband |
| | |
| |