Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenklebeband SPADA Monta 330 transparent mit Hotmeltkleber 150 mm x 66 m lang


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Etikettenklebeband Monta 330
Etikettenklebeband Monta 330
Artikel-Nr.:
     3549-125083
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     125083
EAN/GTIN:
     4022722044090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

SPADA® 330 ist ein speziell für den Etikettenschutz entwickeltes Selbstklebeband, das mit einem synthetischen Kautschukkleber beschichtet ist.

Dadurch ist eine hohe Sofort- und Dauerhaftung gewährleistet.


Eigenschaften:
- Hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
- Sehr hohes Kleb- und Haftvermögen
- Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
- Hitzebeständig – kurzfristig bis ca. + 130 °C
- Leicht abrollbar
- Umweltfreundlicher (Trägermaterial und lösemittelfreier Kleber)
- recyclinggerecht

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
150 mm
Länge:
66 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 6.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.