Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PVC Klebeband SPADA 500 mit Naturkautschukkleber braun 19 mm x 66 m Packband /Paketklebeband


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PVC Klebeband SPADA 500 braun 19 mm x 66 m
PVC Klebeband SPADA 500 braun 19 mm x 66 m
Artikel-Nr.:
     3549-101073
Hersteller:
     Schwertfeger
Herst.-Nr.:
     101073
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

Bei dem Klebeband SPADA 500 handelt es sich um ein PVC-Klebeband mit einem Naturkautschukkleber, welches auch bedruckbar ist.

19 mm breites PVC-Verpackungsklebeband mit Kautschuk-Kleber zum Verschließen von leichten und mittelschweren Kartons und Schachteln, zum Bündeln von leichten Teilen und für den Beutelverschluss.

Das Packband kann per Hand oder mit Hilfe eines Abrollers verarbeitet werden.

technische Daten:

  • Trägermaterial: PVC Folie
  • Klebertype: Naturkautschuk
  • Reißfestigkeit: ca. 50 N / cm
  • Gesamtstärke: ca. 53 my
  • Folienstärke: ca. 33 my
  • Klebkraft auf Stahl: ca. 1,9 N/ cm
  • Hitzebeständig: kurzfristig bis ca. + 70 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Breite:
19 mm
Länge:
66 m
Dicke:
0,053 mm
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Verpackungsklebeband, packband braun 66m, pvc-band, pvc-klebeband braun, PVC Klebeband, Verpackungsband, Naturkautschukkleber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3549
k.A.
96
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,78*
6 Tage
k.A.
96
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,84*
Preise: Lager 3549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Rollen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Rolle
ab 384 Rollen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Rolle
ab 1440 Rollen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Rolle
ab 1920 Rollen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Rolle
ab 2880 Rollen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Rolle
Mindestbestellmenge: 96 Rollen ( entspricht € 74,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3549
Versand: Lager 3549
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3549
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.