Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bodenhalterung für Fahnenmast D.75mm kipp -und justierbar verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     3540W-360066
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     101811
EAN/GTIN:
     4046675174710
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
bodenhalterung fahnenmast
kippbar · feuerverzinkt, Unterteil wird einbetoniert, Oberteil innenliegend im Mast eingebaut · sicheres und komfortables Aufrichten des Mastes durch kippbare Gelenktechnik · nachträglich einstellbare Justierung (um 10 Grad) · wahlweise für Ø 75 mm, Ø 90 mm oder Ø 100 mm
Weitere Informationen:
für Fahnenmast-Ø:
75 mm
Ausführung:
kipp- und justierbar
Material:
Stahl verzinkt
Weitere Suchbegriffe: 101811, 4046675174710, Bodenhalterung, BODENHALTERUNG KIPPB, Bodenhalterungen, Bodenhalterungen für Fahnenmasten
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,23*
€ 157,51*
Lager 3540
€ 7,95*
ab € 146,92*
€ 158,30*
23 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 146,92*
€ 158,30*
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 155,40*
€ 168,04*
14 Tage
k.A.
€ 5,10*
ab € 156,75*
€ 169,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3540
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3540
Versand: Lager 3540
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3540
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
1-005-10-
ab € 243,13*
Zubehör
Mannus
1-005-10-
ab € 249,09*
Zubehör
Mannus
1-019-10-
ab € 489,57*
Zubehör
Mannus
1-019-10-
ab € 457,14*
Zubehör
Mannus
1-005-10-06000-0063
ab € 234,47*
Zubehör
Mannus
1-019-10-06000-0048
ab € 471,18*
Zubehör
Mannus
1-005-10-
ab € 307,91*
Zubehör
Mannus
1-005-10-
ab € 309,74*
Zubehör
Mannus
1-019-10-
ab € 551,07*
Zubehör
Mannus
1-019-10-
ab € 530,97*
Zubehör
Mannus
1-005-10-07000-0118
ab € 254,54*
Zubehör
Mannus
1-019-10-07000-0073
ab € 503,42*
Zubehör
Mannus
1-005-10-
ab € 368,97*
Zubehör
Mannus
1-005-10-
ab € 356,32*
Zubehör
Mannus
1-019-10-
ab € 591,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG