Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED Taschenlampe 3,7V/2600 mAh Li-ion Akku 400Lm Leuchtw. b.280m IP30 CREE XM-L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     3540W-193643
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     4000876590
EAN/GTIN:
     5708997351284
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte
LED-Taschenlampe
hochwertige, robuste und kräftige Stiftlampe für den professionellen Anwender · Fokusfunktion für einen konzentrierten und extrem leuchtstarken Lichtkegel · Lichtwinkel: Schieben der Linse von 10 - 70°, stufenlos · extrem helle, gezielte oder großflächige Ausleuchtung · mit Halteclip für die Brusttasche
Weitere Informationen:
Akku:
Li-Ion
Schutzart:
IP30
Akkuspannung:
3,7 V
Akkukapazität:
2600 mAh
Leuchtmittelbestückung:
LED
Modell:
Flash 400 R
Betriebsdauer:
2 h
Lichtleistung:
400 lm
Leuchtweite:
280 m
Ladezeit:
6 h
Weitere Suchbegriffe: Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, led akku-taschenlampe, akku-taschenlampe, taschenlampe 400 lumen, LED Taschenlampe, 5708997351284, Taschenlampen, 03.5128, Flash 400 R, SCANGRIP, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Stableuchte, Stableuchten
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 44,78*
€ 45,44*
1
€ 4,90*
ab € 45,97*
€ 50,35*
1
€ 5,90*
ab € 45,75*
€ 50,37*
2 Tage
k.A.
1
€ 4,95*
ab € 47,49*
€ 54,25*
Lager 3540
1
€ 7,95*
ab € 62,48*
€ 66,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3540
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3540
Versand: Lager 3540
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3540
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG