Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kniepolster grau Zunfthosen FHB


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     3540L-55573
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     89912-12-285 X 175 X 15 M
EAN/GTIN:
     4030646238471
Suchbegriffe:
Kniekissen
Kniepolster
Knieschutz
Knieschutzmatte
Für alle FHB-Zunfthosen mit Kniepolstertasche geeignet. Aus einem leichten, dauerhaft weichem und elastischem Kunststoff. Ergonomische Anpassung ans Knie. 285 x 175 x 15 mm. Gewicht 84 g/Paar.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 14404
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, Zimmermanns-Hose, Zimmermannshose, Zunft-Hose, Zunfthose, Zunftkleidung-Zubehör, Zunftzubehör, kniepolster, FHB, Gelenkschutz, Knieschoner, Schoner, Kniepolster grau Zunfthosen FHB
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 4,92*
€ 6,28*
€ 4,75*
ab € 4,94*
€ 6,31*
€ 3,95*
ab € 5,65*
€ 7,18*
7 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 6,12*
€ 7,45*
Lager 3540
€ 7,95*
ab € 6,12*
€ 7,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3540
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 7,17*
€ 8,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 3540
Versand: Lager 3540
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3540
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG