Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose Trenkercord Paul Gr.46 schwarz 15%BW/15%PES 550 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     3540L-55326
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     50008-20-46
EAN/GTIN:
     4030646051933
Suchbegriffe:
Bundhose
Cord-Hose
Cordhose
Rundbundhose
85 % Baumwolle, 15 % Polyester, ca. 550 g/m² · Schlagweite 48 cm · 2 Zollstocktaschen · 2 seitliche Einschubtaschen · Taschen-Kunstleder-Paspelierung · doppelt vernähte FHB-Fünfecke aus Kunstleder verhindern ein Ausreißen der Taschen · haltbare Kappnahtverarbeitung im Schnitt für maximale Haltbarkeit · Zollstocktaschen mit Kunstleder-Paspelierung · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 550g/m²
Weitere Informationen:
Stoffgewicht ca.:
550 g/m²
Material:
85 % Baumwolle / 15 % Polyester | 85% Baumwolle/ 15% Polyester; 550g/m²
Farbe:
schwarz
Größe:
46
Schlagweite:
48 cm
Weitere Suchbegriffe: Zimmermanns-Hose, Zimmermannshose, Zunft-Hose, Zunfthose, bundhose gr. 46 schwarz, bundhose, bundhose schwarz, 4030646051933, 50008-20-46, FHB Zunfthose Trenkercord, PAUL, Zunftbekleidung, Zunfthose Trenkercor, Zunfthosen, FHB, Trenkercord ohne Schlag, Arbeitshose, Berufsbekleidung, Hosen, Zunfthose Trenkercord schwarz 46
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 46,79*
€ 51,44*
€ 3,95*
ab € 47,02*
€ 51,70*
20 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 45,89*
€ 52,32*
€ 5,20*
ab € 50,10*
€ 55,16*
Lager 3540
€ 7,95*
ab € 57,02*
€ 61,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3540
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3540
Versand: Lager 3540
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3540
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.