Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reibebrett PU-Reibebrett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     3540L-153261
Hersteller:
     Bergin
Herst.-Nr.:
     0812-18-32_B
EAN/GTIN:
     9009887101603
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Zum Verteilen und Verdichten von Verputz. Durch die Verwendung von Polyurethan wird eine hohe Abriebfestigkeit erzielt. Maße: 180 x 320 mm.
Weitere Informationen:
Breite (mm):
180
Länge (mm):
320
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz-reibebrett
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3540
€ 7,95*
ab € 2,85*
€ 3,62*
8 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 2,85*
€ 3,62*
Preise: Lager 3540
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3540
Versand: Lager 3540
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3540
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.