Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlußbeutel 50my 40x60mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Druckverschlußbeutel 50my 40x60mm
Druckverschlußbeutel 50my 40x60mm
Artikel-Nr.:
     353-9990
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     9990
EAN/GTIN:
     4046895006716
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Unsere Druckverschlussbeutel zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

  •    ohne Beschriftungsfeld
  •    Stärke 50mµ
  •    geeignet für den Versand von Kleinteilen
  •    wiederverschließbar mit Druckverschluss
  •    einfaches Handling, ohne Verschlussclips
  •    100% Polyethylen, enthält keine Weichmacher und toxische Schwermetalle
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
40mm
Qualität:
50my
Weitere Suchbegriffe: druckverschlußbeutel 60x40mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, Druckverschlussbeutel, Beutel, Druckbandbeutel, Aufbewahrungsbeutel, Verschlussbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
113000
2
pro Karton
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 17,04*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,79*
€ 27,73*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartons
€ 17,04*
€ 20,28
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 11,58*
€ 13,78
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 11,43*
€ 13,60
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 10,43*
€ 12,41
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 10,38*
€ 12,35
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 10,00*
€ 11,90
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 7,39*
€ 8,79
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,00739* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Kartons ( entspricht € 34,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.