Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 50my 280x400mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 50my 280x400mm
Druckverschlussbeutel 50my 280x400mm
Artikel-Nr.:
     353-9989
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     9989
EAN/GTIN:
     4046895006648
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Unsere Druckverschlussbeutel zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

  •    ohne Beschriftungsfeld
  •    Stärke 50mµ
  •    geeignet für den Versand von Kleinteilen
  •    wiederverschließbar mit Druckverschluss
  •    einfaches Handling, ohne Verschlussclips
  •    100% Polyethylen, enthält keine Weichmacher und toxische Schwermetalle
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
280mm
Qualität:
50my
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 400 x 280 mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, Druckverschlussbeutel, Beutel, Druckbandbeutel, Aufbewahrungsbeutel, Verschlussbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
9000
pro Karton
Frei Haus
ab € 48,10*
€ 90,11*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,90*
€ 102,88*
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,01*
€ 135,66*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 90,11*
€ 107,23
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 73,59*
€ 87,57
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 70,55*
€ 83,95
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 63,64*
€ 75,73
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 61,65*
€ 73,36
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 58,31*
€ 69,39
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 53,07*
€ 63,15
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 48,10*
€ 57,24
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,0481* pro Stück)
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.