Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 50my 180x250mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 50my 180x250mm
Druckverschlussbeutel 50my 180x250mm
Artikel-Nr.:
     353-9985
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     9985
EAN/GTIN:
     4046895006723
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Unsere Druckverschlussbeutel zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

  •    ohne Beschriftungsfeld
  •    Stärke 50mµ
  •    geeignet für den Versand von Kleinteilen
  •    wiederverschließbar mit Druckverschluss
  •    einfaches Handling, ohne Verschlussclips
  •    100% Polyethylen, enthält keine Weichmacher und toxische Schwermetalle
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
180mm
Qualität:
50my
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 25x18 cm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, Druckverschlussbeutel, Beutel, Druckbandbeutel, Aufbewahrungsbeutel, Verschlussbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
71000
pro Karton
Frei Haus
ab € 22,23*
€ 49,33*
6 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,15*
€ 63,58*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 63,17*
€ 80,86*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 49,33*
€ 58,70
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 48,52*
€ 57,74
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 39,76*
€ 47,31
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 38,56*
€ 45,89
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 33,46*
€ 39,82
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 32,79*
€ 39,02
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 25,93*
€ 30,86
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 22,23*
€ 26,45
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,02223* pro Stück)
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.