Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 50my 120x170mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 50my 120x170mm
Druckverschlussbeutel 50my 120x170mm
Artikel-Nr.:
     353-9982
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     9982
EAN/GTIN:
     4046895006686
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Unsere Druckverschlussbeutel zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

  •    ohne Beschriftungsfeld
  •    Stärke 50mµ
  •    geeignet für den Versand von Kleinteilen
  •    wiederverschließbar mit Druckverschluss
  •    einfaches Handling, ohne Verschlussclips
  •    100% Polyethylen, enthält keine Weichmacher und toxische Schwermetalle
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Länge:
120mm
Qualität:
50my
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 170x120mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 120mm, Druckverschlussbeutel, Beutel, Druckbandbeutel, Aufbewahrungsbeutel, Verschlussbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
308000
2
pro Karton
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 31,20*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,11*
€ 44,34*
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 41,89*
€ 54,30*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartons
€ 31,20*
€ 37,13
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 27,47*
€ 32,69
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 26,65*
€ 31,71
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 21,33*
€ 25,38
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 20,94*
€ 24,92
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 15,69*
€ 18,67
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 12,90*
€ 15,35
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,0129* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Kartons ( entspricht € 62,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.