Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 50my 100x150mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 50my 100x150mm
Druckverschlussbeutel 50my 100x150mm
Artikel-Nr.:
     353-9981
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     9981
EAN/GTIN:
     4046895006679
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Unsere Druckverschlussbeutel zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

  •    ohne Beschriftungsfeld
  •    Stärke 50mµ
  •    geeignet für den Versand von Kleinteilen
  •    wiederverschließbar mit Druckverschluss
  •    einfaches Handling, ohne Verschlussclips
  •    100% Polyethylen, enthält keine Weichmacher und toxische Schwermetalle
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
100mm
Qualität:
50my
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 15x10 cm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, Druckverschlussbeutel, Beutel, Druckbandbeutel, Aufbewahrungsbeutel, Verschlussbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
177000
2
pro Karton
Frei Haus
ab € 10,79*
€ 28,68*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,23*
€ 38,18*
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 37,65*
€ 49,05*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartons
€ 28,68*
€ 34,13
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 24,02*
€ 28,58
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 23,31*
€ 27,74
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 18,81*
€ 22,38
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 18,70*
€ 22,25
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 18,18*
€ 21,63
pro Karton
ab 24 Kartons
€ 13,20*
€ 15,71
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 10,79*
€ 12,84
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,01079* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Kartons ( entspricht € 57,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.