Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentklebeband 50 mm breit 50 Meter transparent längsverstärkt


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Filamentklebeband 50 mm breit 50 Meter transparent längsverstärkt
Filamentklebeband 50 mm breit 50 Meter transparent längsverstärkt
Artikel-Nr.:
     353-7959
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     7959
EAN/GTIN:
     4046895006396
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

Das PP-Klebeband ist ein transparentes Polypropylenselbstklebeband mit Glasfaserverstärkung in Längsrichtung.

Eigenschaften:

  • längsverstärkt
  • Qualität 100 my
  • Breite 50 mm
  • Länge 50 lfm
  • 36 Rollen pro Karton

Es eignet sich besonders zum Bündeln, Umreifen und Verstärken. Es wird außerdem zum Verschluss schwerer Kartonagen eingesetzt und findet Anwendung im Bereich der Gefahrgutverpackung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
längsverstärkt
Breite:
50 mm
Dicke:
55 mm (inkl. Kleber)
Farbe:
transparent
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Trägermaterial:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband transparent 50mm, filament band, packband transparent, Klebeband,Packband,Packklebeband,Paketband,Gefahrgut,Filament
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0472* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
163404
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.