Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaumfolie 125 cm breit, 350 Meter pro Rolle, 1,5 mm stark


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Schaumfolie 125 cm breit, 350 Meter pro Rolle, 1,5 mm stark
PE-Schaumfolie 125 cm breit, 350 Meter pro Rolle, 1,5 mm stark
Artikel-Nr.:
     353-7022
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     7022
EAN/GTIN:
     4046895008024
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
PE-Schaumstofffolie

PE-Schaumfolie besteht aus umweltverträglichem Polyethylenschaum und schützt empfindliche Produkte vor Kratzern und Stößen.

Eigenschaften:
  • Oberflächenschutz
  • Hohlraumausfüllung
  • Stoßdämpfend
  • Langzeitpolsterung
  • äußerst flexible Anwendung
  • geringes Eigengewicht, dadurch Versandkostenersparnis
Weitere Informationen:
Breite:
125 cm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
350 Meter
Materialstärke:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, Schaumfolie,PE Schaumfolie,Schaumstofffolie,PE-Schaumstofffolie,Polyethylen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,11*
€ 140,19*
Lager 353
15
Frei Haus
ab € 80,47*
€ 144,12*
Frei Haus
ab € 171,28*
€ 208,57*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 144,12*
€ 171,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 141,58*
€ 168,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 103,85*
€ 123,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 89,51*
€ 106,52
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 80,47*
€ 95,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 350 Meter (ab € 0,22992* pro Meter)
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.