| |
|
| Artikel-Nr.: 353-4435 Herst.-Nr.: 4435 EAN/GTIN: 4046895004088 |
| |
|
| | |
| Der Karton eignet sich als Versandkarton für den mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. ca. Innenmaß Länge: 800 mm Breite: 500 mm Höhe: 200 mm * Welle: 2-wellig * Qualität: 2.4BC * Fefco: 0201 * Zusatzriller: ohne Zusatzriller * Farbe: braun * Stückzahl pro Palette: 120 Weitere Informationen: | | Bauart nach: | Fefco 0201 | Breite: | 500 mm | Höhe: | 200 mm | Länge: | 800mm | Qualität: | 2.4 BC 2-wellig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, fefco0201 2 wellig, fefco 0201, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox |
| | |
| |