Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Plattensack Big Bag 260 x 125 x 30 cm, 1.000 kg, Asbest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EURO-Plattensack HH 260 x 125 x 30 cm, 1.000 kg
EURO-Plattensack HH 260 x 125 x 30 cm, 1.000 kg
Artikel-Nr.:
     353-43477
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     43477
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asbestentsorgungssack
Asbestsack
Bausack
Big Bag

PP-GEWEBESACK PLATTENSACK TYP HAMBURG:

Die Asbestentsorgungssäcke entsprechen der TRGS 519 sowie den Abnahmebedingungen der meisten Deponien in Deutschland und Benelux.

  • Abmessungen 260 x 125 x 30 cm
  • beschichtetes PP-Bändchengewebe
  • 4 PP-Hebeschlaufen mit 25 cm freier Länge
  • Deckel mit Verschlussbändern zum Zubinden
  • SWL 1.000 kg, SF 5:1
  • Asbestsymbol-Druck 2-farbig
  • 10 Stück im Karton / 130 Stück pro Palette

Abbildung kann produktionsbedingt geringfügig abweichen.

(SWL = safety weight load, SF = safety factor)

Weitere Informationen:
Länge:
260 cm
Breite:
125 cm
Höhe:
30 cm
Traglast (SWL):
1.000 kg
Material:
PP-Bändchengewebe (beschichtet)
Schlaufen:
4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge
Druck:
Asbestsymboldruck zweifarbig
Weitere Suchbegriffe: BigBag, Bulkbag, Palettensack, Plattensack, Plattensäcke, Bigbag, Gewebesäcke, Bausäcke, Big-Bag, Bigbags, Big-Bags, Asbest, Asbestentsorgung, Asbestsäcke, Asbestentsorgungssäcke, palettensack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 130 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 130 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EURO-Big-Bag UNI-B ASBEST 90 x 90 x 110 cm
Storopack
43463
ab € 4,86*
Ähnlich
EURO-Plattensack HH 260 x 125 x 30 cm, 1.500 kg
Storopack
31962
ab € 7,19*
Ähnlich
EURO-Plattensack HH 320 x 125 x 30 cm, 1.000Kg
Storopack
102148
ab € 7,80*
Ähnlich
EURO-Plattensack HH 320 x 125 x 30 cm, 1.500Kg
Storopack
32155
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG