Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bigbag 90x90x110cm für Asbestentsorgung, 1.000kg Traglast, 4 Hebeschlaufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bigbag 90x90x110cm für Asbestentsorgung, 1.000kg Traglast, 4 Hebeschlaufen
Bigbag 90x90x110cm für Asbestentsorgung, 1.000kg Traglast, 4 Hebeschlaufen
Artikel-Nr.:
     353-43463
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     43463
EAN/GTIN:
     4046895003814
Suchbegriffe:
Asbestentsorgungssack
Asbestsack
Bausack
Big Bag

BigBag UNI B ASBEST 1.000 kg

Die Asbestentsorgungssäcke entsprechen der TRGS 519 sowie den Abnahmebedingungen der Deponien in Deutschland.

  • Abmessungen 90 x 90 x 110 cm
  • beschichtetes PP-Bändchengewebe
  • PP-Hebeschlaufen mit 25 cm freier Länge
  • Schüze zum Zubinden
  • Boden geschlossen
  • SWL 1.000 kg, SF 5:1
  • 2-seitiger Asbestsymbol-Druck

Abbildung kann produktionsbedingt geringfügig abweichen.

(SWL = safety weight load, SF = safety factor)

Weitere Informationen:
Breite:
90 cm
Höhe:
110 cm
Länge:
90 cm
Material:
PP-Bändchengewebe (beschichtet)
Schlaufen:
4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge
Traglast SWL:
1.000 kg
Druck:
Asbestsymboldruck zweifarbig
Extras:
Schürze zum Zubinden
Weitere Suchbegriffe: BigBag, Bulkbag, bausack, Bigbag,Gewebesäcke,Bausäcke,Big-Bag,Bigbags,Big-Bags,big bag,Asbest,Asbestentsorgung,Asbestsäcke,Asbestentsorgungssäcke,big pack,bigpack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 180 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 360 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.