Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BigBag 90 x 90 x 90 cm, 1.500 kg, + 2 Bodenschlaufen Typ Stein "BS"


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EURO-Big-Bag 90 x 90 x 90 cm 200U STEIN "BS"
EURO-Big-Bag 90 x 90 x 90 cm 200U STEIN "BS"
BigBag 90 x 90 x 90 cm, 1.500 kg, + 2 Bodenschlaufen Typ Stein "BS"
Artikel-Nr.:
     353-43358
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     43358
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
Big-Bag PP-Gewebesack Typ Stein "BS"

mit extra stark vernähten Bodenschlaufen

Die Eigenschaften im Überblick:
  • Abmessungen 90 x 90 x 90 cm 
  • unbeschichtetes PP-Bändchengewebe 
  • 4 PP-Hebeschlaufen mit 25 cm freier Länge 
  • ohne Deckel, oben offen, Kopfnaht gesäumt 
  • Boden geschlossen, mit 2 Bodenschlaufen 
  • SWL 1.500 kg, SF 5:1 
  • 10 Stück im Karton / 180 Stück pro Palette
Abbildung kann produktionsbedingt geringfügig abweichen.

(SWL = safety weight load, SF = safety factor)
Weitere Informationen:
Länge:
90 cm
Breite:
90 cm
Höhe:
90 cm
Traglast (SWL):
1.500 kg
Material:
PP-Bändchengewebe (unbeschichtet)
Schlaufen:
4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge
Extras:
2 Bodenschlaufen
Weitere Suchbegriffe: Bigbag, Gewebesäcke, Bausäcke, Big-Bag, Bigbags, Big-Bags, big bag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,00*
  
Preis gilt ab 18 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,50* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,10*
€ 120,31
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 82,50*
€ 98,18
pro Paket
ab 18 Pakete
€ 55,00*
€ 65,45
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EURO-Big-Bag 90 x 90 x 110 cm UNI B
Storopack
32153
ab € 49,70*
Ähnlich
EURO-Big-Bag 90 x 90 x 110 cm UNI U
Storopack
31960
ab € 46,10*
Ähnlich
EURO-Big-Bag SCHAL 200B 90 x 90 x 115 cm
Storopack
105850
ab € 71,40*
Ähnlich
EURO-Big-Bag 90 x 90 x 90 cm 200U Stein
Storopack
41381
ab € 46,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG