Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Adressenschutzband 150mm 66lfm transparenty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Adressenschutzband 150mm 66lfm transparenty
PP-Adressenschutzband 150mm 66lfm transparenty
PP-Adressenschutzband 150mm 66lfm transparenty
Artikel-Nr.:
     353-43192
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     43192
EAN/GTIN:
     4046895009427
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-klebeband transparent
Transparentes Adressenschutzband zum Schutz von Adressen auf Paketen und Verpackungen. Das Adressenschutzband ist unterverpackt in Kartons mit 12 Rollen.
Weitere Informationen:
Länge:
66 lfm
Breite:
150 mm
Farbe:
transparent
Typ:
laut abrollend
Kleber:
Acrylat
Material:
PP
Qualität:
40 my
Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband, Adressenschutzband,Adressklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
1 Stück enthält 1 Spule (ab € 2,52* pro Spule)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.