| |
|
| Artikel-Nr.: 353-43185 Herst.-Nr.: 64014-00039-00 EAN/GTIN: 4042448029386 |
| |
|
| | |
| PP-Klebeband Packband tesa® 64014 braun Das tesapack® 64014 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie mit einer Acrylatdispersionsklebmasse. Diese spezielle Kombination garantiert ein leises Abrollen. Tesapack® 64014 kann auf allen Handabrollern problemlos verarbeitet werden. Das Produkt ist geeignet für alle Standardanwendungen im Verpackungsbereich. Die Eigenschaften im Überblick: - Geräuscharmes Abrollen
- Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer
- Problemlose manuelle Verarbeitung.
Technische Daten: - Reißkraft: 35 N/cm
- 36 Rollen / Karton
Tipps: Sorgen Sie stets für einen sauberen und trockenen Untergrund. Verunreinigungen oder Wellpappe mit schwacher Grammatur können die Klebkraft beeinflussen. Zudem sind Temperaturschwankungen ebenfalls problematisch. Lagern Sie das Klebeband in trockenen und wetterfesten Räumen. Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Dicke: | 45 my | Farbe: | braun | Kleber: | Acrylat | Trägermaterial: | PP film (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, pvc-packband braun tesa, pp-klebeband, pp-klebeband braun, Klebeband,Packband,tesa packband, Paketband,Paketklebeband,PP-Klebeband, PP-Packband,PP Klebeband |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 36 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 1,85* | € 2,36* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 1,64* | € 2,57* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,00* | € 2,60* | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 1,92* | € 2,70* | | | | Lager 353 | | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,53* | € 2,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 353 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02319* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 99,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 353 | | Versand: Lager 353 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|