Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutkarton 360x260x300mm Fefco 0201 2.8BC GV40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgutkarton 360x260x300mm Fefco 0201 2.8BC GV40
Gefahrgutkarton 360x260x300mm Fefco 0201 2.8BC GV40
Gefahrgutkarton 360x260x300mm Fefco 0201 2.8BC GV40
Artikel-Nr.:
     353-42958
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     42958
EAN/GTIN:
     4046895008161
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Karton
Gefahrgutkarton
360 x 260 x 300 mm gefahrgut-karton
gefahrgut karton

Unsere Gefahrgutkartons entsprechen den neuesten gesetzlichen Bestimmungen.
Die Kartons sind durch die BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung in Berlin) geprüft und entsprechen den Gefahrgutverordnungen von GGVSE (Straße und Eisenbahn), GGVSee (Seeverkehr) und der Luftverkehrs-Zulassungsordnung.

Alle Größen sind für die Verpackungsgruppen I (X), II (Y) und III (Z) zugelassen.

Für den Versand gefährlicher Güter müssen von dem Verwender die jeweiligen Bestimmungen der ADR, des RID, des IMDG-Codes und der IATA-DGR bzw. ICAO-TI unbedingt eingehalten werden.
Beachten Sie hierzu unsere Informationen zum Gefahrgutprogramm.
Den Zulassungsschein und Prüfbericht der Gefahrgutkartons stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

  • Bauartzulassung: 4GV/X15 | 4G/X21/Y30/Z40
  • Qualität: 2.8BC
  • Fefco: 0201
  • Stückzahl pro Palette: 240

Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Bauartzulassung:
4GV/X10 | 4G/X17/Y25/Z35
Breite:
260 mm
Höhe:
300 mm
Länge:
360mm
Qualität:
2.8 BC 2-wellig
Weitere Suchbegriffe: gefahrgutkarton 360x270x150, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox, Gefahrgutkarton, Gefahrgut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 2.400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 720 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.