| |
|
| Artikel-Nr.: 353-42955 Herst.-Nr.: 42955 EAN/GTIN: 4046895008192 |
| |
|
| | |
| Unsere Gefahrgutkartons entsprechen den neuesten gesetzlichen Bestimmungen. Die Kartons sind durch die BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung in Berlin) geprüft und entsprechen den Gefahrgutverordnungen von GGVSE (Straße und Eisenbahn), GGVSee (Seeverkehr) und der Luftverkehrs-Zulassungsordnung. Alle Größen sind für die Verpackungsgruppen I (X), II (Y) und III (Z) zugelassen. Für den Versand gefährlicher Güter müssen von dem Verwender die jeweiligen Bestimmungen der ADR, des RID, des IMDG-Codes und der IATA-DGR bzw. ICAO-TI unbedingt eingehalten werden. Beachten Sie hierzu unsere Informationen zum Gefahrgutprogramm. Den Zulassungsschein und Prüfbericht der Gefahrgutkartons stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. - Bauartzulassung: 4GV/X10 | 4G/X14/Y20/Z30
- Qualität: 2.8BC
- Fefco: 0201
- Stückzahl pro Palette: 240
Weitere Informationen: | | Bauart nach: | Fefco 0201 | Bauartzulassung: | 4GV/X4 | 4G/X5/Y8/Z8 | Breite: | 195 mm | Höhe: | 300 mm | Inselzuschlag: | Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an. | Länge: | 275mm | Qualität: | 2.8 BC 2-wellig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox, Gefahrgutkarton, Gefahrgut |
| | |
| |