Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 690x590x460mm Fefco 0201 2.3BC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 690x590x460mm Fefco 0201 2.3BC
Karton 690x590x460mm Fefco 0201 2.3BC
Karton 690x590x460mm Fefco 0201 2.3BC
Artikel-Nr.:
     353-4272
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     4272
EAN/GTIN:
     4046895004026
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201

Der Karton eignet sich als Versandkarton für den mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden.

Der Karton verfügt über zwei Zusatzriller bei 260 und 360mm Höhe.

Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
590 mm
Höhe:
460mm
Länge:
690mm
Qualität:
2.3 BC 2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, fefco 0201, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.