Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Faltkarton 1-wellig 334 x 284 x 187 mm Fefco 0711 1.3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandkarton Faltkarton 1-wellig 334 x 284 x 187 mm Fefco 0711 1.3B
Versandkarton Faltkarton 1-wellig 334 x 284 x 187 mm Fefco 0711 1.3B
Versandkarton Faltkarton 1-wellig 334 x 284 x 187 mm Fefco 0711 1.3B
Artikel-Nr.:
     353-42487
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     42487
EAN/GTIN:
     4046895003050
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Versandkarton aus der Storopack Euro-Standard-Economy Serie Nr. E 67

Wellpapp-Stanzkarton nach FEFCO 0711 mit zusammenstoßenden Deckelklappen und Vollautomatikboden.

Das Stellmaß (Außenmaß) beträgt ca. 350 x 300 x 200 mm.

50 Stück im Karton
600 Stück pro Palette

Im Folgenden einige Vorteile der Euro-Standard-Economy Transportverpackung:

  • effiziente Laderaumausnutzung durch Modularität
  • optimal auf Palettenmaße abgestimmte Größen nach DIN 5551/ISO 3394
  • kein Palettenüberstand und optimale Packhöhen von 105 cm oder 195 cm
  • gutes Handling durch vollautomatisch verschließbaren Boden
  • Deckelkonstruktion ideal zum Kommissionieren, zur Warenkontrolle oder für den innerbetrieblichen Warenfluss
  • Standardverpackung für den universellen Einsatz
  • für den Versand mit allen Transportmitteln geeignet
  • Kraftlineroberfläche (Primäfasern), dadurch auch gut für den Export geeignet
Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0711
Breite:
284 mm
Höhe:
187 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
334 mm
Qualität:
1.3B 1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0711, Fefco0711, faltkarton einwellig, faltkarton, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox,Faltkiste,economy,euro-standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.