Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Versandkarton Faltkarton 284x184x137mm F0701 1-wellig 1.20B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro Standard Karton 284x184x137mm F0701 1.20B Nr. 31
Euro Standard Karton 284x184x137mm F0701 1.20B Nr. 31
3D-Ansicht
Fefco 0701 flachliegend
Deckel- / Bodenkonstruktion
Artikel-Nr.:
     353-42398
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     EST Nr. 31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Faltkarton
Faltschachtel

Euro-Standard-Transportverpackung Versandkarton Nr. 31


Wellpapp-Stanzkarton nach FEFCO 0701 mit zusammenstoßenden Deckelklappen und Vollautomatikboden.


Abmessungen:

Innenmaß: 284 x 184 x 137 mm
Stellmaß (Außenmaß): ca. 300 x 200 x 150 mm

1.2 B - einwellig

Ausführung:

Fefco: 0701 - Vollautomatikboden

40 Stück im Karton
1.120 Stück pro Palette

Im Folgenden einige Vorteile der Euro-Standard-Transportverpackung:

  • effiziente Laderaumausnutzung durch Modularität
  • optimal auf Palettenmaße abgestimmte Größen nach DIN 5551/ISO 3394
  • kein Palettenüberstand und optimale Packhöhen von 105 cm oder 195 cm
  • gutes Handling durch vollautomatisch verschließbaren Boden
  • Deckelkonstruktion ideal zum Kommissionieren, zur Warenkontrolle oder für den innerbetrieblichen Warenfluss
  • Standardverpackung für den universellen Einsatz
  • für den Versand mit allen Transportmitteln geeignet
  • Kraftlineroberfläche (Primäfasern), dadurch auch gut für den Export geeignet

Die Abbildung zeigt zusätzlich eine Europalette die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Weitere Informationen:
Länge:
284 mm
Breite:
184 mm
Höhe:
137 mm
Qualität:
1.20B 1-wellig
Bauart nach:
Fefco 0701
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 1.120 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 560 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1120 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PP Adressetikettenschutzband
Storopack
43192
ab € 2,23*
Zubehör
Begleittasche Lieferscheintasche DinLang - LS/RG 9-sprachig
Debatin
134510
ab € 17,63*
Zubehör
Stretchfolie 23 my 500 mm x 250 lfm schwarz
Storopack
32233
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG