| |
|
| Artikel-Nr.: 353-4172 Herst.-Nr.: 4172 EAN/GTIN: 4046895003944 |
| |
|
| | |
| Der Karton eignet sich als Versandkarton für den mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. ca. Innenmaß Länge: 500 mm Breite: 290 mm Höhe: 290 mm * Welle: 2-wellig * Qualität: 2.3EB * Fefco: 0201 * Zusatzriller: ohne Zusatzriller * Farbe: braun * Stückzahl pro Palette: 360 Weitere Informationen: | | Bauart nach: | Fefco 0201 | Breite: | 290 mm | Höhe: | 290mm | Inselzuschlag: | Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an. | Länge: | 500mm | Qualität: | 2.3 EB 2-wellig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, fefco0201 2 wellig, fefco 0201, postkarton 500x335x233, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox |
| | |
| |