| |
|
| Artikel-Nr.: 353-4158 Herst.-Nr.: 4158 EAN/GTIN: 4046895003937 |
| |
|
| | |
| Der Karton eignet sich als Versandkarton für den mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. ca. Innenmaß Länge: 484 mm Breite: 284 mm Höhe: 235 mm * Welle: 2-wellig * Qualität: 2.3EB * Fefco: 0201 * Zusatzriller: ohne Zusatzriller * Farbe: braun * Stückzahl pro Palette: 400 Weitere Informationen: | | Bauart nach: | Fefco 0201 | Breite: | 284 mm | Höhe: | 235mm | Inselzuschlag: | Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an. | Länge: | 484mm | Qualität: | 2.3 EB 2-wellig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox |
| | |
| |