Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 430x305x310mm Fefco 0201 2.3EB DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 430x305x310mm Fefco 0201 2.3EB DIN A3
Karton 430x305x310mm Fefco 0201 2.3EB DIN A3
Karton 430x305x310mm Fefco 0201 2.3EB DIN A3
Artikel-Nr.:
     353-4113
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     4113
EAN/GTIN:
     4046895003913
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Der Karton eignet sich als Versandkarton für den mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. ca. Innenmaß Länge: 430 mm Breite: 305 mm Höhe: 310 mm * Welle: 2-wellig * Qualität: 2.3EB * Fefco: 0201 * Zusatzriller: ohne Zusatzriller * Farbe: braun * Stückzahl pro Palette: 400
Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
305 mm
Höhe:
310mm
Länge:
430mm
Qualität:
2.3 EB 2-wellig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
17706
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,09*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,24*
€ 49,67*
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 51,31*
€ 67,55*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 436,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.