Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 420x350x330mm Fefco 0201 2.3BC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 420x350x330mm Fefco 0201 2.3BC
Karton 420x350x330mm Fefco 0201 2.3BC
Karton 420x350x330mm Fefco 0201 2.3BC
Artikel-Nr.:
     353-4100
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     4100
EAN/GTIN:
     4046895003906
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201

Der Karton eignet sich als Versandkarton für den mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden.

Der Karton verfügt über zwei Zusatzriller bei 165 und 240mm Höhe.

Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
350 mm
Höhe:
330mm
Länge:
420 mm
Qualität:
2.3 BC 2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, fefco 0201, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 2.800 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 280 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 280 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 560 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 840 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.