Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 50my 300x400mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 50my 300x400mm
Druckverschlussbeutel 50my 300x400mm
Artikel-Nr.:
     353-40932
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     40932
EAN/GTIN:
     4046895006709
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Unsere Druckverschlussbeutel zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

  •    ohne Beschriftungsfeld
  •    Stärke 50mµ
  •    geeignet für den Versand von Kleinteilen
  •    wiederverschließbar mit Druckverschluss
  •    einfaches Handling, ohne Verschlussclips
  •    100% Polyethylen, enthält keine Weichmacher und toxische Schwermetalle
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
300mm
Qualität:
50my
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 400 x 300mm wiederverschließbar, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, Druckverschlussbeutel, Beutel, Druckbandbeutel, Aufbewahrungsbeutel, Verschlussbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
13000
pro Karton
Frei Haus
ab € 52,60*
€ 98,61*
6 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,57*
€ 118,68*
pro Paket
Frei Haus
ab € 125,26*
€ 156,34*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 98,61*
€ 117,35
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 81,11*
€ 96,52
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 77,22*
€ 91,89
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 70,43*
€ 83,81
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 67,34*
€ 80,13
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 60,22*
€ 71,66
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 52,60*
€ 62,59
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,0526* pro Stück)
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.