Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normkarton Versandkarton N7 1-wellig 594x394x188 mm Fefco 0201 1.30B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normkarton Versandkarton N7 1-wellig 594x394x188 mm Fefco 0201 1.30B
Normkarton Versandkarton N7 1-wellig 594x394x188 mm Fefco 0201 1.30B
Normkarton Versandkarton N7 1-wellig 594x394x188 mm Fefco 0201 1.30B
Artikel-Nr.:
     353-3791
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     3791
EAN/GTIN:
     4046895003142
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Die Normkartons entsprechen den Verpackungsnormen großer europäischer Versandhäuser.
Diese zeichnen sich durch standardisierte Außenmasse für preisbewusste Versender und optimale Euro-Palettennutzung aus.

Wir bieten Ihnen eine Auswahl der wichtigsten Abmessungen in unserem Standardsortiment an.

Wellpapp-Faltkarton nach FEFCO 0201 mit zusammenstoßenden Deckel- und Bodenklappen.

50 Stück pro Karton
300 Stück pro Palette


Normkarton N7
Qualität: 1.3B - einwellig

  • standardisierte Außenmasse für preisbewusste Versender und optimale Euro-Palettennutzung
  • modularer Aufbau für besonders hohe Laderaumausnutzung mit System

Innenmaß: 594 x 394 x 188 mm
Aussenmaß: 600 x 400 x 200 mm


Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
389 mm
Höhe:
189 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
589 mm
Qualität:
1.30B 1-wellig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
4800
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,06*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,64*
€ 49,08*
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 50,50*
€ 66,73*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 318,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.