| |
|
| Artikel-Nr.: 353-3765 Herst.-Nr.: 3765 EAN/GTIN: 4046895003746 |
| |
|
| | |
| Der Karton eignet sich als Versandkarton für den leichten bis mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. Der Karton verfügt über zwei Zusatzriller bei 160 und 235mm Höhe. Weitere Informationen: | | Bauart nach: | Fefco 0201 | Breite: | 370 mm | Höhe: | 310mm | Länge: | 500mm | Qualität: | 1.2 B 1-wellig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, postkarton 500x335x233, fefco 0201, faltkarton fefco 0201, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox |
| | |
| |