| |
|
| Artikel-Nr.: 353-3747 Herst.-Nr.: 3747 EAN/GTIN: 4046895003739 |
| |
|
| | |
| Der Karton eignet sich als Versandkarton für den leichten bis mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. ca. Innenmaß Länge: 450 mm Breite: 360 mm Höhe: 400 mm * Welle: 1-wellig * Qualität: 1.2C * Fefco: 0201 * Zusatzriller: ohne Zusatzriller * Farbe: braun * Stückzahl pro Palette: 200 Weitere Informationen: | | Bauart nach: | Fefco 0201 | Breite: | 360 mm | Höhe: | 400mm | Inselzuschlag: | Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an. | Länge: | 450 mm | Qualität: | 1.2 C 1-wellig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, kartons nach fefco-0201 1 wellig, fefco 0201, postbox 45x35, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox |
| | |
| |