Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 300x220x140mm Fefco 0201 1.3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 300x220x140mm Fefco 0201 1.3B
Karton 300x220x140mm Fefco 0201 1.3B
Karton 300x220x140mm Fefco 0201 1.3B
Artikel-Nr.:
     353-3643
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     3643
EAN/GTIN:
     4046895003661
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Der Karton eignet sich als Versandkarton für den leichten bis mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. ca. Innenmaß Länge: 300 mm Breite: 220 mm Höhe: 140 mm * Welle: 1-wellig * Qualität: 1.3B * Fefco: 0201 * Zusatzriller: ohne Zusatzriller * Farbe: braun * Stückzahl pro Palette: 1.650
Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
220 mm
Höhe:
140 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
300mm
Qualität:
1.3 B 1-wellig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
24423
1650
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,37*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,59*
€ 34,80*
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 37,60*
€ 50,34*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1650 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 3300 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.650 Stück
Mindestbestellmenge: 1650 Stück ( entspricht € 610,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.