Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Faltkarton 470x290x140mm Fefco 0201 1-wellig 1.1B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandkarton Faltkarton 470x290x140mm Fefco 0201 1-wellig 1.1B
Versandkarton Faltkarton 470x290x140mm Fefco 0201 1-wellig 1.1B
Versandkarton Faltkarton 470x290x140mm Fefco 0201 1-wellig 1.1B
Artikel-Nr.:
     353-3438
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     3438
EAN/GTIN:
     4046895003609
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

1-welliger Karton mit normalen Deckel- und Bodenklappen.

Der Karton eignet sich als Versandkarton für den leichten bis mittelschweren Versand.
Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden.

Abmessungen:

Innenmaß: 470 x 290 x 140 mm

  • Welle: 1-wellig
  • Qualität: 1.1B
  • Fefco: 0201, mit zusammenstoßenden Deckel- und Bodenklappen
  • Farbe: braun
  • 600 Stück pro Palette
Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
290 mm
Höhe:
140 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
470mm
Qualität:
1.1 B 1-wellig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 275.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 550 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 550 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1650 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2750 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 275000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.