Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Faltkarton 160x110x130mm Fefco 0201 1-wellig 1.1B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandkarton Faltkarton 160x110x130mm Fefco 0201 1-wellig 1.1B
Versandkarton Faltkarton 160x110x130mm Fefco 0201 1-wellig 1.1B
Versandkarton Faltkarton 160x110x130mm Fefco 0201 1-wellig 1.1B
Artikel-Nr.:
     353-3351
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     3351
EAN/GTIN:
     4046895003531
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

1-welliger Karton mit normalen Deckel- und Bodenklappen.

Der Karton eignet sich als Versandkarton für den leichten bis mittelschweren Versand.
Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden.

Abmessungen:

Innenmaß: 160 x 110 x 130 mm

  • Welle: 1-wellig
  • Qualität: 1.1B
  • Fefco: 0201, mit zusammenstoßenden Deckel- und Bodenklappen
  • Farbe: braun
  • 3.840 Stück pro Palette
Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
110 mm
Höhe:
130 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
160 mm
Qualität:
1.1 B 1-wllig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
54391
3840
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0896*
€ 0,143*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,35*
€ 31,90*
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 33,26*
€ 45,20*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3840 Stück
€ 0,143*
€ 0,1702
pro Stück
ab 7680 Stück
€ 0,13*
€ 0,155
pro Stück
ab 11520 Stück
€ 0,117*
€ 0,1392
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,1066
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.840 Stück
Mindestbestellmenge: 3840 Stück ( entspricht € 549,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.