Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattensack Bigbag 320x125x30 cm für Asbestentsorgung, 1.500kg Traglast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattensack Bigbag 320x125x30 cm für Asbestentsorgung, 1.500kg Traglast
Plattensack Bigbag 320x125x30 cm für Asbestentsorgung, 1.500kg Traglast
Artikel-Nr.:
     353-32155
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     32155
EAN/GTIN:
     4046895003395
Suchbegriffe:
Asbestentsorgungssack
Asbestsack
Bausack
Big Bag

Plattensack 320x125x30cm SWL 1.500kg

Die Asbestentsorgungssäcke entsprechen der TRGS 519 sowie den Abnahmebedingungen der Deponien in Deutschland.
Sie eignen sich besonders für die Entsorgung von z.B. Eternitplatten.

  • Abmessungen 320 x 125 x 30 cm
  • beschichtetes PP-Bändchengewebe
  • 4 PP-Hebeschlaufen mit 25 cm freier Länge, umlaufend vernäht
  • 3-seitige Schürze 30 cm und Deckel mit Verschlussbändern zum Zubinden
  • Boden geschlossen
  • Traglast (SWL) 1.500 kg
  • Sicherheitsfaktor (SF) 5:1
  • Asbestsymbol-Druck 2-farbig

(SWL = safety weight load, SF = safety factor)

Weitere Informationen:
Breite:
125 cm
Druck:
Asbestsymboldruck zweifarbig
Höhe:
30 cm
Länge:
320 cm
Material:
PP-Bändchengewebe (beschichtet)
Schlaufen:
4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge
Traglast SWL:
1.500 kg
Weitere Suchbegriffe: BigBag, Bulkbag, Palettensack, Plattensack, asbestsack 1500kg, palettensack, Plattensäcke,Bigbag,Gewebesäcke,Bausäcke,Big-Bag,Bigbags,Big-Bags,Asbest,Asbestentsorgung,Asbestsäcke,Asbestentsorgungssäcke,palettensack,big pack,bigpack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.