| |
|
| Artikel-Nr.: 353-171052 Herst.-Nr.: 171052 EAN/GTIN: 4046895003456 |
| |
|
| | |
| 3-lagiger Einwegschutzanzug...unser "Saubermann mit Kapuze". Atmungsaktiv, fusselfrei. Zur Asbestentsorgung geeignet. - Klassifizierung CE Kategorie 3
- Typ 5 (partikeldicht)
- Typ 6 (begrenzt spritzwasserdicht)
- 3-lagig (PP/PE/PP)
- Gummizüge an Kapuze, Ärmeln, Taille und Beinen
- atmungsaktiv
- fusselfrei
- asbesttauglich
- Größe XXL
- weiß
Schutzanzüge für den Einmalgebrauch zum Schutz gegen Verschmutzung und gefährliche Fasern wie Asbest oder Mineralwolle. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einwegoverall 3-lagig | Farbe: | weiß | Größe: | XXL | Klassifizierung: | CE Kategorie 3 Typ 5 + 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einweganzug kat 3 typ 5 + 6 xxl weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug, Arbeitsschutz,Overall,Arbeitsschutzanzüge,Schutzanzüge,Einweg,Einwegoverall,vogelgrippe,einweganzug |
| | |
| |