Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Klebeband 50 mm breit 66 lfm braun 35 my - extra stark -


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PP-Klebeband 50 mm breit 66 lfm braun 35 my - extra stark -
PP-Klebeband 50 mm breit 66 lfm braun 35 my - extra stark -
PP-Klebeband 50 mm breit 66 lfm braun 35 my - extra stark -
Artikel-Nr.:
     353-165336
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     165336
EAN/GTIN:
     4046895006440
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

Das PP-Klebeband ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie mit einer Acrylatdispersionsklebmasse.

Eigenschaften::

  • geräuscharmes Abrollen
  • Dicke 35 my, Gesamtstärke inkl. Kleber 65 my
  • als Alternative für PVC-Klebeband verwendbar
  • sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer
  • verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern
  • 36 Rollen / Karton, 2.160 Rollen / Palette

Anwendung::

  • problemlose manuelle Verarbeitung
  • universell einsetzbar für den Verschluss von schweren Packstücken

Tipps:

Sorgen Sie stets für einen sauberen und trockenen Untergrund. Verunreinigungen oder Wellpappe mit schwacher Grammatur können die Klebkraft beeinflussen. Zudem sind Temperaturschwankungen ebenfalls problematisch. Lagern Sie das Klebeband in trockenen und wetterfesten Räumen.

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Dicke:
65 my inkl. Kleber
Farbe:
braun
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Kleber:
Acrylat
Trägermaterial:
PP film (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pp-klebeband, pp-klebeband braun, Packband,Klebeband,Verpackungsband,verpackungklebeband,Paketband,Selbstklebeband,pp,premium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 108.000 Rollen
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,01046* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Rolle
ab 2160 Rollen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Rolle
ab 108000 Rollen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
43203
ab € 3,45*
Zubehör
Storopack
43202
ab € 1,94*
Zubehör
Storopack
43206
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.