Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband Premium 12x0,63mm 200mm Kern 3.000 Meter geprägt


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband Premium 12x0,63mm 200mm Kern 3.000 Meter geprägt
PP-Umreifungsband Premium 12x0,63mm 200mm Kern 3.000 Meter geprägt
PP-Umreifungsband Premium 12x0,63mm 200mm Kern 3.000 Meter geprägt
Artikel-Nr.:
     353-164790
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     PP1263200S3
EAN/GTIN:
     4046895006808
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband

Polypropylen-Umreifungsband

Zum rationellen Sichern von Kartonagen und Paletten.

Eigenschaften:

  • Breite 12 mm
  • Stärke 0,6 mm
  • Lauflänge 3.000 Meter pro Rolle
  • Reißfestigkeit 1.600 N
  • Kerndurchmesser 200 mm
  • Farbe schwarz
  • für Handgeräte und Umreifungsmaschinen geeignet
  • 2 Rollen pro Karton
  • 60 Rollen pro Palette

Umreifen Sie im Handumdrehen Ihre Verpackungen. Bei uns finden Sie
alles Notwendige, inklusive passender Hülsen und Umreifungsgeräte.

Weitere Informationen:
Bandbreite:
12 mm
Farbe:
schwarz
Kerndurchmesser innen:
200 mm
Länge:
3.000 Laufmeter
Material:
Polypropylen
Reißfestigkeit:
1.600 N
Stärke:
0,63 mm
Stück pro Palette:
60 Rollen
Oberfläche:
geprägt
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband 12x0,6mm 3000m, pp-umreifungsband 12 mm, pp-umreifungsband, umreifungsband,pp,pp umreifungsband,band,umreifen,polypropylen,umreifung,strapping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,20*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 3.000 Meter (ab € 0,01107* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 51,87*
€ 61,73
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 51,50*
€ 61,29
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 47,65*
€ 56,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,66*
€ 54,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,93*
€ 52,28
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 38,34*
€ 45,62
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 33,20*
€ 39,51
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LINDER
PPKOM13
ab € 99,56*
Zubehör
Storopack
28304
ab € 0,02213*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.