Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BigBag 90x90x220cm für Mineralwolle, 400kg Traglast, 2cbm, mit KMF-Warnhinweis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BigBag 90x90x220cm für Mineralwolle, 400kg Traglast, 2cbm, mit KMF-Warnhinweis
BigBag 90x90x220cm für Mineralwolle, 400kg Traglast, 2cbm, mit KMF-Warnhinweis
Artikel-Nr.:
     353-164429
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     164429
EAN/GTIN:
     4046895003333
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

Big Bag für die Entsorgung von leichtem Gewebe, Typ MIWO

  • Abmessungen 90 x 90 x 220 cm
  • beschichtetes PP-Bändchengewebe
  • Druck „Mineralfaserabfälle - Inhalt kann krebserregenden Faserstaub freisetzen“
  • (leichte Qualität für z.B. Mineralwolle, Styroporabfälle)
  • 2 PP-Hebeschlaufen mit 25 cm freier Länge
  • Schürze zum Zubinden
  • Boden geschlossen
  • SWL 400 kg, SF 3:1
  • 10 Stück im Karton / 150 Stück pro Palette

Abbildung kann produktionsbedingt geringfügig abweichen.

(SWL = safety weight load, SF = safety factor)

Weitere Informationen:
Druck:
KMF-Warnhinweis
Extras:
Schürze zum Zubinden
Höhe:
220 cm
Länge:
90 cm
Material:
PP-Bändchengewebe (beschichtet)
Schlaufen:
2 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge
Traglast SWL:
400 kg
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: bausack, Bigbag,Gewebesäcke,Bausäcke,Big-Bag,Bigbags,Big-Bags,Mineralwollsäcke,Mineralwolle,Miwo,KMF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
122083
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.