Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalenderverpackung 1-wellig 310 x 210 x 10 mm 1.20B Steckverschluss A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalenderverpackung 1-wellig 310 x 210 x 10 mm 1.20B Steckverschluss A4
Kalenderverpackung 1-wellig 310 x 210 x 10 mm 1.20B Steckverschluss A4
Artikel-Nr.:
     353-162272
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     162272
EAN/GTIN:
     4046895007041
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Kalenderverpackung / Buchverpackung 310 x 210 x 10 mm

Eigenschaften:

  • passend für DIN A4
  • wiederverschließbar durch Steckverschluss
  • schnelles und einfaches Handling
  • optimaler Produktschutz
  • Farbe braun
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Format:
DIN A4
Höhe:
10 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
310 mm
Verschluss:
Steckverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 550 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.